Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Spray miedziowy Perfect
Wyjątkowo trwałe zabezpieczenie oraz optymalny wygląd powierzchni metalowej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Duża grubość powłoki po pierwszej naniesionej warstwie
- Bardzo bezpieczny dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami atmosferycznymi
- Minimalny wymagany czas, ponieważ konieczny jest tylko jeden etap pracy
- Zapewnia dobre krycie
Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej
Dzięki regulowanej głowicy natryskowej można szybko i bezpiecznie pokrywać zarówno duże powierzchnie, jak i wykonywać drobne naprawy.
Duża odporność na spływanie
Wysoka odporność na ścieranie
Podatność na zgrzewanie punktowe
Cynk Perfect w sprayu, niska zawartość cynku, i dlatego zapewnia optymalne, aktywne, katodowe zabezpieczenie przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, metal nie jest już chroniony.
Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS i hybrydowych mas uszczelniających.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 minuty.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!