Serwisy

Elementy złączne znormalizowane
Poprzez wprowadzenie odpowiednich danych lub wybór odpowiednich atrybutów można dodatkowo ograniczyć wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane bezpośrednio pod maską wprowadzania danych i pozwalają na bezpośredni wybór artykułów, które spełniły zadane parametry wyszukiwania.

Wiertła i gwintowniki
Wiertła i gwintowniki do zastosowań profesjonalnych w maszynach stacjonarnych i przenośnych. Narzędzia dostępne w pokryciach zwiększających ich trwałość i bez pokryć. Wiertła w wersji krótkiej, standardowej i bardzo długiej do stali, stali szlachetnych, metali kolorowych, aluminium i jego stopów. Gwintowniki ręczne i maszynowe, w wersjach do otworów ślepych i przelotowych.

Technika zamocowań
Technika kotwienia chemicznego, kotwy metalowe i kołki z tworzywa sztucznego. Szeroka oferta najróżniejszych rozwiązań technicznych do skutecznego mocowania materiałów w podłożach betonowych, murowanych oraz wielu innych.

Wkręty ASSY
Wkręty ASSYto wielka rodzina wkrętów do drewna. W bogatej ofercie wkrętów ASSY znajdziecie wkręty od średnicy 3 mm i długości 10 mm do 12 mm średnicy i 600 mm długości. Na specjalne zamówienia jest możliwe wykonanie wkrętów nawet do długości 1 m.

Akcesoria meblowe Würth / GRASS
Würth to właściwy partner dla wszystkich producentów mebli poszukujących nowoczesnych produktów o najwyższej jakości

Montaż bezpośredni
Technika osadzania gwoździ i kołków w drewnie, betonie oraz stali za pomocą energii gazowej lub prochowej. Gwoździe, kołki, opaski oraz inne rozwiązania systemowe w celu szybkiego, bezpośredniego mocowania w podłożu.

Akcesoria samochodowe - wycieraczki
Poprzez wprowadzenie odpowiednich danych lub wybór odpowiednich atrybutów można dodatkowo ograniczyć wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane bezpośrednio pod maską wprowadzania danych i pozwalają na bezpośredni wybór artykułów, które spełniły zadane parametry wyszukiwania.

Akcesoria samochodowe - żarówki
Wybierając odpowiednią markę pojazdu, a następnie jej typ (np: żarówka reflektora głównego, kierunkowskazów) przechodzimy do poziomu w którym jest informacja o numerze katalogowym, który spełnia parametry wyszukiwania.

WOW - System diagnostyki pojazdów
System diagnostyczny WOW! oferuje listę serwisową przygotowaną przez producentów, która jest dostosowana do wieku i przebiegu pojazdu Zawiera on miejsca do zaznaczenia wykonanych czynności, co daje pewność kontroli nad tym co już zostało sprawdzone.

System magazynowania ORSY
Koncepcja systemu ORSY® to utrzymywanie stanu produktów na pożądanym poziomie, bez konieczności ciągęego monitorowania bieżących potrzeb i braków.

Przejdź do strony systemu ORSY ScanCzytnik kodów kreskowych - ORSY® scan
Koncepcja systemu ORSY® to utrzymywanie stanu produktów na pożądanym poziomie, bez konieczności ciągęego monitorowania bieżących potrzeb i braków.

ORSY mobil - profesjonalna zabudowa pojazdów
Orsy mobil porządkuje wyposażenie samochodów przeznaczonych dla rzemieślników oraz firm.Orsy Mobil- to najwyższej jakości system zabudowy pojazdów i wysoki poziom bezpieczeństwa potwierdzony crash testami

Karty charakterystyki
Karta charakterystyki (MSDS, ang. Material Safety Data Sheet – karta charakterystyki substancji) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją.

REFILLO®mat
Bezpieczny i ekonomiczny system automatycznego uzupełniania puszek dla aktywnych substancji chemicznych ze sprężonym powietrzem.