Środki do czyszczenia szyb
Czystość szyb i lusterek samochodowych wpływa nie tylko na komfort kierowcy, ale także na jego bezpieczeństwo ‒ z tego powodu naprawdę ważne jest utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Wykorzystanie odpowiednich preparatów ułatwia to zadanie. W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz środki do czyszczenia szklanych powierzchni, które pozwalają na szybkie i efektywne usuwanie zanieczyszczeń różnego rodzaju.
Aktywny środek czyszczący do szyb
Oferowany przez Würth aktywny środek czyszczący do szyb dostępny jest w aerozolu (pojemność dozownika: 0,5 l) i płynie (pojemność kanistra: 5 l). Specyfik można wykorzystać do czyszczenia powierzchni szklanych różnego rodzaju, m.in.:
- lusterek samochodowych,
- szyb samochodowych,
- kloszy reflektorów i lamp.
Środek nadaje się również do czyszczenia powierzchni lakierowanych. Wykorzystać można go do usuwania:
- martwych owadów i ptasich odchodów,
- pyłu, kurzu, błota i innych osadów,
- osadu nikotynowego,
- tłustych plam,
- pozostałości po silikonowych i gumowych uszczelnieniach.
Bazę chemiczną preparatu stanowi woda i propanol. Po zaaplikowaniu na czyszczoną powierzchnię bańki płynu pękają, a aktywny środek czyszczący dociera do zabrudzeń. Wysoka wydajność przekłada się na niskie koszty użytkowania. Co ważne, płyn nie zawiera silikonu ani związków AOX. Środek skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze do usunięcia plamy i osady, ale jednocześnie jest wyjątkowo bezpieczny ‒ nie wchodzi w reakcje chemiczne z farbami i tworzywami sztucznymi. Wyklucza to ryzyko uszkodzenia czyszczonych powierzchni. Aktywny środek do czyszczenia szyb Würth wyróżnia:
- Doskonała stabilność i przyczepność ‒ po aplikacji preparat nie spływa z pionowych powierzchni.
- Wysoka skuteczność ‒ środek efektywnie rozpuszcza tłuste plamy i inne trudne do usunięcia zabrudzenia.
- Delikatne działanie ‒ płyn można bezpiecznie stosować na powierzchniach pokrytych farbą i na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych.