Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu
Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu - 1
Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu - 2
Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu - 3
Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek dezynfekcyjny do klimatyzacji w sprayu

Specjalny środek do czyszczenia i dezynfekcji układów klimatyzacji pojazdów
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
Dezynfekuje, czyści i zabezpiecza


  • Niezawodny środek do usuwania drobnoustrojów, bakterii i grzybów

  • Skuteczny do usuwania nieprzyjemnych zapachów

  • Zapobiega reakcjom alergicznym, które mogą być wywołane przez bakterie i inne mikroorganizmy


Bezpośrednie stosowanie do wymiennika ciepła układu klimatyzacji dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi elastycznemu ze specjalną dyszą


  • Długoterminowa skuteczność poprzez dezynfekcję i czyszczenie „miejsca zakażenia”

  • Przenika przez grubsze, tłuste warstwy brudu po obfitym rozpyleniu środka czyszczącego


Skuteczność potwierdzona przez niezależny instytut


  • Udowodnione zabijanie drobnoustrojów

  • O 100% zmniejszenie ilości drobnoustrojów po zaledwie 5 minutach aplikacji


Wartość pH: 5,0



Nie zawiera AOX


Zmniejsza zanieczyszczenie podłóg i wody i zapobiega problemom związanym z lokalnymi przepisami dotyczącymi ścieków



Każda puszka jest wyposażona w przewód elastyczny spray’u


Przewód elastyczny wykonany z PE o długości ok. 80 cm ze specjalnie opracowaną dyszą

Uwaga

Podczas stosowania produktów biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.



Zalecamy czyszczenie i dezynfekcję układu klimatyzacji (parownik, przewody wentylacyjne itd.) przynajmniej raz w roku.



Skuteczność środka została przetestowana w oparciu o wytyczne do przeprowadzania badań i oceny właściwości chemicznych środków dezynfekcyjnych stowarzyszenia Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.