Silikon neutralny, budowlany A7 TOP
Silikon neutralny, budowlany A7 TOP
SILIKON NEUTRALNY POGODOWY CZARNY 600 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała przyczepność do większości podłoży nienasiąkliwych i powłok, a także do szkła, płytek, ceramiki, aluminium, stali, cynku, miedzi i wielu tworzyw sztucznych
- Trwała elastyczność
- Odporność na promieniowanie UV, starzenie i warunki pogodowe
- Kompatybilny z farbami
- Niski poziom nitkowania
- Nie spływa
- Nie powoduje korozji metali.
- Można używać na podłożach zasadowych, takich jak beton, zaprawa i włókno-cement
- Praktycznie brak zapachu, stabilność
Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych.
Zgodny z ISO 11600 F+G, klasa 25 LM oraz do uszczelniania fasad, klasa 25E.
Materiały dodatkowe(X)
Może być stosowany do konstrukcyjnych zastosowań w budownictwie, do montażu okien i uszczelnień zewnętrznych. Może być stosowany do wypełniania szczelin dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz, do przejść dla pieszych i stref o chłodnym klimacie.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Należy zwrócić uwagę na wymiary szczeliny. Wstępnie wypełnić złącze sznurem dylatacyjnym, nr art. 0875 806 - 810 o odpowiedniej średnicy Podłoża porowate zagruntować odpowiednim preparatem, np. 0892 170 ... Przed wytworzeniem warstwy naskórka wygładzić powierzchnię spoiny przy użyciu preparatu do wygładzania powierzchni mas uszczelniających, nr art. 0893 3/0893 003.
Pojemnik | Torba |
Zawartość | 600 ml |
Baza chemiczna | Neutralnie usieciowane silikony, na bazie alkoksy (bazie alkoholu) |
Właściwości grzybobójcze | Nie |
Kolor | Czarny |
Min. czas tworzenia naskórka | 15 min |
Dopuszczalne odkształcenie | 25 % |
Gęstość | 1,4 g/cm³ |
Zapach | Charakterystyczny |
Min./maks. czas tworzenia naskórka/warunki | 15-40 min min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 40 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 150 °C |
Twardość Shore'a typu A | 22 |
Min. wydłużenie przy zerwaniu | 250 % |